エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ディスクペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
仕様
●粒度:#80●最大回転数:8600rpm●外径:178mm●穴径:22mm●入数:25枚
注文コード
76564128
品番
EA809MG-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
速い研磨スピード
2次バリが出にくい
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
軽い力で楽に作業が行えます。
一般鋼用
※バックアップパッドは別売(EA809MJ-3)です。
用途
溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、開先加工などのグラインダー作業に
仕様
●粒度:#80●最大回転数:8600rpm●外径:178mm●穴径:22mm●入数:25枚
アズワン品番
65-2222-03