エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ディスクペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
仕様
●粒度:#60●最大回転数:12000rpm●外径:127mm●穴径:22mm●入数:5枚
注文コード
76564146
品番
EA809MG-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
速い研磨スピード
2次バリが出にくい
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
※バックアップパッドは別売(EA809MJ-2)です。
軽い力で楽に作業が行えます。
一般鋼用
用途
溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、開先加工などのグラインダー作業に
仕様
●粒度:#60●最大回転数:12000rpm●外径:127mm●穴径:22mm●入数:5枚
アズワン品番
65-2221-92