ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 仕様●粒度:#80●最大回転数:8600rpm●外径:178mm●穴径:22mm●入数:5枚 注文コード76564189 品番EA809MG-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,422
販売価格(税別)
4,020
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

速い研磨スピード
2次バリが出にくい
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
※バックアップパッドは別売(EA809MJ-3)です。
軽い力で楽に作業が行えます。
一般鋼用

用途溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、開先加工などのグラインダー作業に 仕様●粒度:#80●最大回転数:8600rpm●外径:178mm●穴径:22mm●入数:5枚 アズワン品番65-2221-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする