ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 仕様●粒度:#80●最大回転数:12000rpm●外径:127mm●穴径:22mm●入数:25枚 注文コード76564216 品番EA809MH-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

発熱を抑制しワークが焼けにくい(ステンレス、アルミ用)
速い研磨スピード
2次バリが出にくい
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
軽い力で楽に作業が行えます。
※バックアップパッドは別売(EA809MJ-2)です。

用途溶接スピード除去、切削加工後研磨、面取り、開先加工などのグラインダー作業に 仕様●粒度:#80●最大回転数:12000rpm●外径:127mm●穴径:22mm●入数:25枚 アズワン品番65-2222-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする