ディスクペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 仕様●粒度:#80●最大回転数:12000rpm●外径:102mm●ボタン色:黄●入数:5枚 注文コード76564374 品番EA809MK-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,365
販売価格(税別)
2,150
この商品は仕様・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

発熱を抑制しワークが焼けにくい(ステンレス、アルミ用)
取付金具(ロックナット)がないので、水平角度(ベタ当て)でも作業ができます。
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研磨力を発揮します。
ディスクの中央部まで使用できるので経済的です。

用途溶接スピード除去、開先加工、バリ取り、スパッタ跡の除去 仕様●粒度:#80●最大回転数:12000rpm●外径:102mm●ボタン色:黄●入数:5枚 アズワン品番65-2222-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする