ランダムアクションサンダー(吸塵付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76564487 品番EA809PW-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,900
販売価格(税別)
19,000

吸じんランダムアクションサンダー
ブレーキリング
ソフトラバーグリップ
マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。
二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構
速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能
コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適

仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500〜12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚 アズワン品番65-2222-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする