高速サンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76564803 品番EA809XA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

二重絶縁、集じん機能併用可
クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能
マイクロスティックパッド採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ

仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13 アズワン品番64-7924-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする