穴付サンドペーパー(マジック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 仕様●直径:125mm●粒度:#60●取付方法:マジック式●入数:5枚入り 注文コード76564873 品番EA809XD-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

研削作業用

仕様●直径:125mm●粒度:#60●取付方法:マジック式●入数:5枚入り アズワン品番65-2222-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする