エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの オフセット砥石
オフセット砥石(1枚)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76565783
品番
EA809YM-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来の砥石より約1.5〜2倍のスピード研磨で、しかも長寿命
仕様
●直径:125mm●穴径:22.2mm●粒度:#36●最大回転数:12,250rpm●入数:1枚
アズワン品番
65-2223-46
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76565783
EA809YM-37
44111823
EA809ZK-36
125x22mm/#36フレキシブル砥石(5枚)
エスコ
1個
¥
3,590
税込
¥
3,949
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)