エスコ
エスコの 研削砥石
エスコの オフセット砥石
オフセット砥石(1枚)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76565799
品番
EA809YM-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来の砥石より約1.5〜2倍のスピード研磨で、しかも長寿命
仕様
●直径:180mm●穴径:22.2mm●粒度:#36●最大回転数:8,500rpm●入数:1枚
アズワン品番
65-2223-47