エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの はつり工具
電動はつりハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●打撃エネルギー:8.8J●電源:AC100V・1050W●打撃数:3000回/分●コード長:5m●サイズ:106(W)×456(L)×235(H)mm●重量:5.3kg●付属品:ブルポイント、補助ハンドル、キャリングケース
注文コード
76566833
品番
EA810TB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製ツールスリープで操作性向上
六角対辺17mmシャンク
持ちやすいソフトグリップ採用
二重絶縁
グリスパックシステム
仕様
●打撃エネルギー:8.8J●電源:AC100V・1050W●打撃数:3000回/分●コード長:5m●サイズ:106(W)×456(L)×235(H)mm●重量:5.3kg●付属品:ブルポイント、補助ハンドル、キャリングケース
アズワン品番
65-2224-60