EA810TH-11 電動はつりハンマー エスコ 76566885

EA810TH-11 電動はつりハンマー エスコ 76566885 EA810TH-11 電動はつりハンマー エスコ 76566885

電動はつりハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●打撃エネルギー:12.5J●電源:AC100V・1050W●打撃数:3000回/分●サイズ:454×230mm●重量:5.9kg●シャンク形状:六角軸(17mm)●コード長:5m●付属品:プラスチックケース、サイドハンドル、ブルポイント(280mm)、ダストカバー、フロントキャップ(丸) 注文コード76566885 品番EA810TH-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ二重絶縁構造
軽い押し付け力で、強力なハツリ・破砕能力
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク:EA810TH-106が必要)

仕様●打撃エネルギー:12.5J●電源:AC100V・1050W●打撃数:3000回/分●サイズ:454×230mm●重量:5.9kg●シャンク形状:六角軸(17mm)●コード長:5m●付属品:プラスチックケース、サイドハンドル、ブルポイント(280mm)、ダストカバー、フロントキャップ(丸) アズワン品番65-2224-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする