ジャンプスターター(モバイルバッテリー兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76568529 品番EA812HH-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,140
販売価格(税別)
17,400

バッテリー上がりのエンジン始動に
暗所での作業や緊急時に
車のシガーソケットで、本体を充電可能
12V車専用

仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4〜6時間(2.1A)8〜12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10〜55℃●保存温度範囲:-20〜60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース アズワン品番65-2226-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする