[EA812HH-11用] ACアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76568538 品番EA812HH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140

EA812HH-1用ACアダプター

仕様●入力:AC100〜240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0〜+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g アズワン品番65-2226-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする