マルチツールセット(カットソーヘッド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76569649 品番EA813WA-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300

無段変速付
マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
切断、剥離、研削作業を1台でこなします。

仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11〜-21 アズワン品番65-2227-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする