3PA110-M5-M1LSP-1-ST 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA〜) CKD 76569692

3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 ねじの種類M 注文コード76569692 品番3PA110-M5-M1LSP-1-ST
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,567
販売価格(税別)
7,788
この商品は電圧・定格電圧・ねじの種類など1318種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 接続口径M5 定格電圧(V)AC100 ソレノイド数シングル 配管方法ダイレクト ねじの種類M 接続方式M 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする