仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)アズワン品番65-2228-63