ハンドグラインダーセット(充電式)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76570139 品番EA818EF-18A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,170
販売価格(税別)
14,700

スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。
「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。
LEDライト搭載
0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。
本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。

仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア) アズワン品番64-7928-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする