エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 研削
エスコの 精密グラインダー
18000rpm ペンシルグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76570148
品番
EA818EM-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。
絶縁構造、無段変速
無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
仕様
●電源:AC100V●回転数:6000〜18000rpm●チャック能力:Φ0.3〜3.2mm●コレットチャック:Φ2.35〜2.4mm、Φ3.0〜3.2mm●キーレスチャック:0.3〜3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
アズワン品番
65-2228-95