マイクログラインダーセット(無段変速・充電式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76570683 品番EA818PR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

小型強力モーターを搭載
専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。
お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。
充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。

用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000〜15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする