エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 研削
エスコの 精密グラインダー
電動彫刻機(替刃3種付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76570796
品番
EA818PR-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
二重絶縁構造
刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。
ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様
●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)
アズワン品番
65-2229-42