エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
6mm軸 [Coated] 超硬バー(End Cut)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×75mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
注文コード
76571268
品番
EA819VJ-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,685
販売価格(税別)
¥
3,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エンドカット付
仕様
●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×75mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
アズワン品番
65-2229-89