振動用ロングコアドリル替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76571383 品番EA820AE-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポリクリックシャンク

用途ブロック、モルタルなどへの穴 あけに 仕様●有効長:170mm(カッター長:200mm)●刃先外径:25mm●適合電動工具:振動ドリル、ハンマードリル アズワン品番65-2229-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76571383 EA820AE-25 03625772 EA820AB-25 振動用コア替刃 エスコ 振動用コア替刃 エスコ 1個 7,960 税込8,756 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする