エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(中/UNF/HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76574244
品番
EA829EP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,302
販売価格(税別)
¥
4,820
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
JISU級
喰付5P
UNF(アメリカねじ細目)
仕様
●呼び:5/8”×18●全長(mm):95●■巾:9mm●材質:SKH●入数:1本
アズワン品番
65-2233-16
商品豆知識
ハンドタップの種類