ハンドタップ(中/UNF/HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76574253 品番EA829EP-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

JISU級
喰付5P
UNF(アメリカねじ細目)

仕様●呼び:3/4”×16●全長(mm):105●■巾:11mm●材質:SKH●入数:1本 アズワン品番65-2233-17
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする