エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルパイプタップ(PT)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76574339
品番
EA829P-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
PT
喰付2.5P
パイプ用テーパーねじ
呼び寸法
PT1/8-28
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_SKH
表面処理
ノンコーティング
仕様
●呼び:1/8”×28●全長(mm):58●材質:SKH●入数:1本
全長(mm)
58
アズワン品番
65-2233-26
突き出しセンタ有無
無