パイプタップ(PF/SKS2)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び:1/8”×28●全長(mm):55●■巾:6mm●材質:SKS2●入数:1本 注文コード76574375 品番EA829PA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

JISV級
喰付4P
PF
管用平行ねじ(Gねじ)

仕様●呼び:1/8”×28●全長(mm):55●■巾:6mm●材質:SKS2●入数:1本 アズワン品番65-2233-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする