エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ(PF/SKS2)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:1/4”×19●全長(mm):62●■巾:9mm●材質:SKS2●入数:1本
注文コード
76574384
品番
EA829PA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
JISV級
喰付4P
PF
管用平行ねじ(Gねじ)
仕様
●呼び:1/4”×19●全長(mm):62●■巾:9mm●材質:SKS2●入数:1本
アズワン品番
65-2233-31