スパイラルパイプタップ(PF)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76574393 品番 EA829PA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220

PF
喰付3.5P
管用平行ねじ(Gねじ)

呼び寸法PF1/8-28 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質ハイス_SKH 表面処理ノンコーティング 仕様●呼び:1/8”×28●全長(mm):58●材質:SKH●入数:1本 全長(mm)58 アズワン品番65-2233-36 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする