エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ(PF/SKS2)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び:3/8”×19●全長(mm):65●■巾:11mm●材質:SKS2●入数:1本
注文コード
76574436
品番
EA829PA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
JISV級
喰付4P
PF
管用平行ねじ(Gねじ)
仕様
●呼び:3/8”×19●全長(mm):65●■巾:11mm●材質:SKS2●入数:1本
アズワン品番
65-2233-32