エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76574533
品番
EA829SJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,413
販売価格(税別)
¥
5,830
バスケットに入れる
Vコーティング(表面処理)
呼び寸法
M12×1.75
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
Vコーティング
仕様
●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●呼び:M12X1.75●全長:82mm●喰付:2.5P●被削材:中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物
全長(mm)
82
アズワン品番
65-2233-60
突き出しセンタ有無
無