スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76574585 品番 EA829SJ-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

Vコーティング(表面処理)

呼び寸法M16×2 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理Vコーティング 仕様●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●呼び:M16X2●全長:95mm●喰付:2.5P●被削材:中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物 全長(mm)95 アズワン品番65-2233-65 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする