エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76574646
品番
EA829SJ-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
Vコーティング(表面処理)
呼び寸法
M20×2.5
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
Vコーティング
仕様
●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●呼び:M20X2.5●全長:105mm●喰付:2.5P●被削材:中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物
全長(mm)
105
アズワン品番
65-2233-69
突き出しセンタ有無
無