スパイラルタップ(A-SFTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76574743 品番 EA829SJ-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,026
販売価格(税別)
3,660

Vコーティング(表面処理)

呼び寸法M8×1.25 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理Vコーティング 仕様●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●呼び:M8X1.25●全長:70mm●喰付:2.5P●被削材:中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物 全長(mm)70 アズワン品番65-2233-57 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする