エスコ
エスコの 切断
エスコの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター(リム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76574865
品番
EA843RM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
綺麗な切断、リムタイプ連続刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に最適です。
仕様
●外径(mm):105●刃厚(mm):1.9●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500
アズワン品番
65-2233-83