エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断砥石
エスコの 金属用
切断砥石(25枚)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
76574953
品番
EA843X-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ125×1.6×22.23mm●加工形状:ディスク●最大回転数:12,250rpm●入数:25枚●粒度:#36
アズワン品番
65-2233-94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76574953
EA843X-24
64783198
EA843XL-2
100x1.0mm 超薄型切断砥石(25枚)
エスコ
1箱(25枚)
¥
6,760
税込
¥
7,436
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)