エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断砥石
エスコの 金属用
切断砥石(25枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
76574969
品番
EA843X-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,504
販売価格(税別)
¥
8,640
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●粒度:#60●サイズ(外径×厚さ×穴径):Φ105×1.3×15mm●最高使用周速:80m/s●最大回転数:14450rpm●入数:25枚
アズワン品番
65-2233-95