超硬チップソー(一般木材・集成材用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●直径(mm):190●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8000rpm 注文コード76575373 品番EA851CJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,380
販売価格(税別)
5,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●直径(mm):190●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●最大回転数:8000rpm アズワン品番65-2234-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする