エスコ
エスコの 切断
エスコの 切断機用カッター(チップソー)
超硬チップソー(一般金属用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●直径(mm):305●穴径(mm):25.4●刃厚(mm):2.2●最大回転数:2600rpm●山数:60
注文コード
76575477
品番
EA851CK-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
軟鋼材用
仕様
●直径(mm):305●穴径(mm):25.4●刃厚(mm):2.2●最大回転数:2600rpm●山数:60
アズワン品番
65-2234-54