EA911AD-60 遮熱トラックシート エスコ 76577647 EA911AD-60 遮熱トラックシート エスコ 76577647 EA911AD-60 遮熱トラックシート エスコ 76577647 EA911AD-60 遮熱トラックシート エスコ 76577647 EA911AD-60 遮熱トラックシート エスコ 76577647

遮熱トラックシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76577647 品番EA911AD-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,226
販売価格(税別)
5,660

果樹・野菜・鮮魚などの輸送に
雨天時の運搬にお使い頂けます。
カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。※真夏の炎天下でのメーカー遮熱性比較試験結果より
新鮮さをそのままに。遮熱効果のあるトラックシートです。

仕様●サイズ(m):1.74×2.1●厚み(mm):0.3●重量(g):750●材質:シート本体:ポリエチレンハトメ:アルミニウム アズワン品番65-2239-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする