EA913VD-85A コースター(シリコン製) エスコ 76578119 EA913VD-85A コースター(シリコン製) エスコ 76578119

コースター(シリコン製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76578119 品番EA913VD-85A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ふちが上がった立体形状で水滴をキープ
側面をそろえて美しくスタッキングできます。

仕様●材質:シリコン●耐熱温度:220℃●耐冷温度:-40℃●サイズ(mm):Φ100×9(t) アズワン品番65-2240-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする