腕カバー(冷感/メッシュタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76578679 品番EA915EM-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,051
販売価格(税別)
955

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。
吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。
適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。
メッシュタイプ

仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双 アズワン品番65-2241-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする