EA915EM-162 [EA915EM-161用] 替保冷剤 エスコ 76578724 EA915EM-162 [EA915EM-161用] 替保冷剤 エスコ 76578724 EA915EM-162 [EA915EM-161用] 替保冷剤 エスコ 76578724

[EA915EM-161用] 替保冷剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード76578724 品番EA915EM-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

EA915EM-161用保冷剤
焼却処分可能。
食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質。

仕様●サイズ:腰用:195×140mm脇用:150×80mm首用:240×75mm●重量(g):570●保冷時間:両脇、背中:2〜3時間程度首元:1〜1時間半程度●入数:4個(首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、腰用2連保冷剤×1) アズワン品番65-2241-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする