防寒手袋(ヘラジカ革)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76578785 品番EA915G-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

高機能断熱材で手を温かく快適に保ちます。
手首ゴム絞り付
極厚のヘラジカ革で柔らかさ抜群です

仕様●材質:鹿革(ヘラジカ)●厚み:1.3mm●全長:250mm●掌周り:220mm●中指長さ:95mm アズワン品番65-2241-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする