3PB110-06-M1D-3-ST 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB〜) CKD 76579623

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 注文コード76579623 品番3PB110-06-M1D-3-ST
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥7,384
販売価格(税別)
6,713
この商品は電圧・定格電圧・ねじの種類など531種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ソレノイド数シングル 配管方法サブプレート ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体圧縮空気、低真空 切換位置区分2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする