EA925DB-26 小物ポーチ エスコ 76579939 EA925DB-26 小物ポーチ エスコ 76579939 EA925DB-26 小物ポーチ エスコ 76579939 EA925DB-26 小物ポーチ エスコ 76579939 EA925DB-26 小物ポーチ エスコ 76579939 EA925DB-26 小物ポーチ エスコ 76579939

小物ポーチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:114(W)×25(D)×177(H)mm●カラー:OD色●材質:ポリエステル(600デニール)●ベルト通し幅:154mm 注文コード76579939 品番EA925DB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,564
販売価格(税別)
3,240
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:114(W)×25(D)×177(H)mm●カラー:OD色●材質:ポリエステル(600デニール)●ベルト通し幅:154mm アズワン品番65-2244-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする