エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 携帯・小物ケース
小物ポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:127(W)×76(D)×190(H)mm●材質:ポリエステル(600デニール)●カラー:ブラック●ベルト通し幅:164mm
注文コード
76579948
品番
EA925DB-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:127(W)×76(D)×190(H)mm●材質:ポリエステル(600デニール)●カラー:ブラック●ベルト通し幅:164mm
アズワン品番
65-2244-77