EA925DB-29 小物ポーチ エスコ 76579966 EA925DB-29 小物ポーチ エスコ 76579966 EA925DB-29 小物ポーチ エスコ 76579966 EA925DB-29 小物ポーチ エスコ 76579966

小物ポーチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:127(W)×76(D)×190(H)mm●カラー:OD色●材質:ポリエステル(600デニール)●ベルト通し幅:164mm 注文コード76579966 品番EA925DB-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ:127(W)×76(D)×190(H)mm●カラー:OD色●材質:ポリエステル(600デニール)●ベルト通し幅:164mm アズワン品番65-2244-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする