曜日別特売
EA927BH-16 ショルダーバッグ エスコ 76580919

EA927BH-16 ショルダーバッグ エスコ 76580919
EA927BH-16 ショルダーバッグ エスコ 76580919

ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×10×270●材質:牛革●重量(kg):0.39注文コード76580919品番EA927BH-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×10×270●材質:牛革●重量(kg):0.39アズワン品番65-2247-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする