エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
バックパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:292×304×457●容量:35L●カラー:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)
注文コード
76581278
品番
EA927CE-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:292×304×457●容量:35L●カラー:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番
65-2247-26